{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | VD PRO 1000 ESD | |
Sexo | Caballero | |
Clase de protección | S2 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
Aislamiento contra el frío | hasta -20 °C | |
Norma | Plantilla homologada según DGUV regla 191 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Propiedad | Amortiguación Vario® | |
Número de zapato UE | 45 | |
Color | negro / azul | |
Material suela | TPU Athletic | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 092531 45 | |
EAN / GTIN | 4044348503867 | |
Número del fabricante | VD PRO 1500 ESD NB 45 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 ESD, S2 NB, Número de zapato UE: 45
a petición
En stock
57 piezas en stock
104,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
84,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
84,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
propiedad electrostática | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Norma | Plantilla homologada según DGUV regla 191 | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 |
Clase de protección | S2 | S2 | S2 |
Número de zapato UE | 45 | 45 | 45 |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad | Zapato abotinado de seguridad | Zapato abotinado de seguridad |
Sexo | Caballero | Unisex | Unisex |