{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sexo | Caballero | |
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
Seguridad antiperforación | Textil | |
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) | Más de 200 °C | |
Aislamiento contra el frío | hasta -20 °C | |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Quality Dress | Zapato abotinado VD 1510 SMC SF S3 XB | |
Número de zapato UE | 37 | |
Color | negro | |
Protección pies central | Poliuretano | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 092508 37 | |
EAN / GTIN | 4044348700327 | |
Número del fabricante | VD1510SMCSFXB37P |