Zapato abotinado negro VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB 47

Número de artículo: 092507 47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200
  • Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Seguridad antiperforación Textil
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Aislamiento contra el frío hasta -20 °C
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Quality Dress Zapato abotinado VD 1510 SMC SF S3 NB
Número de zapato UE 47
Color negro
Protección pies central Poliuretano
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092507 47
EAN / GTIN 4044348700143
Número del fabricante VD1510SMCSFNB47P

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad VARIO DYNAMICS PRO protege el empeine y el metatarso con la protección para el metatarso SECURA META COVER, conservando a la vez la flexibilidad del zapato.
  • Material exterior con microfibras muy ligeras.
  • Lengüeta para el polvo.
  • Construcción del calzado sin costuras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela Perbunan, Athletic ESD, gris pizarra.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092508.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra