Zapato abotinado negro CP 4310 ESD, S2 XB BOA 46

Número de artículo: 092504 46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad de la suela: Suela de rebote

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®; Cerrojo
Propiedad de la suela Suela de rebote
Quality Dress Zapato abotinado CP 4310 BOA S2 SRC XB
Número de zapato UE 46
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092504 46
EAN / GTIN 4044348681275
Número del fabricante CP4310BOAXB46P

Descripción

Ejecución:

Moderno zapato de seguridad de la serie Competition con tecnología VARIO Multiflex® para una comodidad de uso especialmente elevada.
  • Material superior de tejido sin costuras con marcación de alta frecuencia.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Competition ESD, negra.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Nota:

Versión normal NB en n.° 092503.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra