Zapato abotinado amarillo/gris/negro CP 4480 ESD, S1 NB 40

Número de artículo: 092497 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad de la suela: Suela de rebote

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Propiedad de la suela Suela de rebote
Quality Dress Zapato abotinado CP 4480 ESD S1 SRC NB
Número de zapato UE 40
Color amarillo/gris/negro
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092497 40
EAN / GTIN 4044348694176
Número del fabricante CP4480ESDNB40P

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad moderno de la serie Competition estilo deportiva con tejido de malla y tira en el talón. Comodidad adicional gracias a la tecnología Vario® REBOUND y a la construcción del calzado sin costuras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Competition, negro.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092498.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra