Zapato abotinado gris/negro Steitz Secura Salix S1 XB 43

Número de artículo: 092496 43
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S1
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Quality Dress Zapato abotinado Salix S1 SRC XB
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092496 43
EAN / GTIN 4044348707272
Número del fabricante SALIXXB43P

Descripción

Ejecución:

SALIX ESD S1
  • Tejido de malla moderno.
  • Forro textil funcional.
  • ECO CAP con contenido de plástico marino.
  • Plantilla de material de cáñamo.
  • Suela TPU Competition con perfil de 3 mm.
  • Dotación ESD.
  • Construcción sin metal.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Nota:

Versión normal NB en n.° 092495.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra