Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado rojo CP 4360 ESD, S2 XB 38

Número de artículo: 092490 38
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092490 38
Número del fabricante CP 4360 ESD S2 XB GR.38

Descripción

Ejecución:

Moderno zapato de seguridad de la serie Competition con amortiguación del talón SECURA VARIO® y tecnología VARIO Multiflex® para una comodidad de uso especialmente elevada.
  • Forro funcional transpirable.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Zapato abotinado de seguridad CP 4360
  • Material superior de tejido sin costuras con marcación de alta frecuencia.
  • Suela TPU Competition ESD, negra.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra