Bota de cordones negra ELECTRICAL BIS, SB 45

Número de artículo: 092424 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: SB
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección SB
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Número de zapato UE 45
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092424 45
EAN / GTIN 8023796359116
Número del fabricante 26400-003-45

Descripción

Ejecución:

Bota de seguridad ELECTRICAL BIS para electricistas.
  • Material superior sintético y transpirable.
  • Forro interior 100 % poliamida, transpirable, repelente de la humedad, resistente a la abrasión.
  • Plantilla anatómica, termoformada y perforada de EVA y nitrilo, transpirable.
  • Suela PU/TPU con elevada resistencia eléctrica.
  • 100 % sin metal.
  • Anchura 11.

Norma:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Nota:

¡El zapato de seguridad ELECTRICAL BIS solo se puede utilizar como protección secundaria!