Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado negro/azul KOLN BLUE, S3 45

Número de artículo: 092419 45

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Número de zapato UE 45
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092419 45
Número del fabricante 12602-000-45

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad KOLN BLUE de materiales robustos.
  • Material superior de cuero gofrado hidrófugo y tejido transpirable.
  • Forro interior de 100 % poliéster, transpirable, resistente a la abrasión.
  • Plantilla EVANIT anatómica y perforada de EVA y nitrilo, con un grosor variable para un apoyo corporal óptimo.
  • Suela PU/TPU.
  • Dotación exenta de metal.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra