Botas de soldador negras FUSE, S3 46

Número de artículo: 092416 46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) 300 °C
Número de zapato UE 46
Color negro
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092416 46
EAN / GTIN 8023796663282
Número del fabricante 13541-000 GR. 46

Descripción

Ejecución:

Bota de soldador FUSE, con protector de cordones.
  • Material superior de cuero gofrado hidrófugo.
  • Forro interior de 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.
  • Mezcla especial en la plantilla de EVA y nitrilo para un buen apoyo corporal.
  • Suela PU/nitrilo, (resistente a altas temperaturas hasta 300 °C).
  • Costuras resistentes a altas temperaturas.
  • Cierre por adherencia ajustable.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC