Zapato abotinado negro MONTI, S3S FO SR 47

Número de artículo: 092414 47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3S
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Propiedad: resistente al combustible

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3S
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propiedad resistente al combustible
Número de zapato UE 47
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092414 47
EAN / GTIN 8023796629738
Número del fabricante 78802-000 GR. 47

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad MONTI con aspecto deportivo.
  • Material superior sin costura de tejido transpirable y repelente al agua TECHSHELL.
  • Forro interior de 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.
  • Plantilla anatómica y perforada de PU, absorbente de impactos.
  • Suela PU/TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.