Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado negro NEW CELTIC, S3, Número de zapato UE: 36

Número de artículo: 092398 36
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Número de zapato UE 36
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 092398 36
Número del fabricante FW220-000 GR. 36
Fabricante COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad NEW CELTIC de materiales robustos.
  • Material exterior de cuero gofrado hidrófugo.
  • Forro interior 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.
  • Plantilla AIR anatómica y perforada de EVA y tejido para una sujeción óptima.
  • Suela: PU/PU.
  • Recubierta elevada de PU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 36 – 48.