Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sandalia negro/naranja VITHAR ESD, S1P, Número de zapato UE: 47

Número de artículo: 092386 47

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 47
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092386 47
Número del fabricante 13010-001 GR. 47

Descripción

Ejecución:

Sandalia de seguridad VITHAR con doble cierre por adherencia.
  • Material exterior de cuero integral y tejido transpirable.
  • Forro interior 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.
  • Plantilla anatómica perforada de PU y tejido antibacteriano para la absorción de choques.
  • Suela: PU/PU.
  • Recubierta de cuero.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 36 – 48.