Zapato abotinado negro/rojo MEAZZA, S1PS FO SR 35

Número de artículo: 092382 35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1PS
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Propiedad: resistente al combustible

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S1PS
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propiedad resistente al combustible
Número de zapato UE 35
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092382 35
EAN / GTIN 8023796641365
Número del fabricante 78430-000.W35

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad POTENCY con look deportivo.
  • Material exterior de material Microtech transpirable.
  • Forro interior 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.
  • Plantilla anatómica perforada de PU para la absorción de choques.
  • Suela: PU/TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 35 – 48.