Zapato abotinado negro/naranja CREGAN, S3S CI FO SR 44

Número de artículo: 092378 44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3S
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Propiedad: resistente al combustible

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección S3S
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
    Seguridad antiperforación Textil
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    Propiedad resistente al combustible
    Número de zapato UE 44
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092378 44
    EAN / GTIN 8023796648364
    Número del fabricante 78881-000 GR. 44

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato de seguridad CREGAN.
    • Material exterior de cuero hidrófobo.
    • Forro interior 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.
    • Plantilla anatómica perforada de PU para la absorción de choques.
    • Suela: PU/TPU.
    • Recubierta de TPU.

    Norma:

    EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

    Nota:

    Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 36 – 48.