• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato abotinado negro/plateado Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P 38

Número de artículo: 092284 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Black Eagle Safety
Sexo Caballero
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092284 38
EAN / GTIN 4044465250576
Número del fabricante 610003 GR. 38

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad ventilado y moderno para interior y exterior. Repelente del agua.
  • Material superior transpirable de microfibra/tejido.
  • Forro interior resistente a la abrasión y transpirable.
  • Cierre rápido práctico para colocación y retirada fáciles y seguras.
  • Suelas interpuestas especiales (lavables) para absorción del sudor.
  • Suela antideslizante de caucho.
  • Amortiguación del talón de espuma de PU.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 35 – 51.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra