Zapato abotinado negro/azul Black Eagle Safety 40.1 Low, S3, Número de zapato UE: 46

Número de artículo: 092280 46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200
  • Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Black Eagle Safety
Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 46
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092280 46
EAN / GTIN 4044465250095
Número del fabricante 610001 GR. 46

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad S3 ligero de diseño deportivo con membrana GORE-TEX® para una comodidad climática excelente. Impermeable y transpirable.
  • Material superior de microfibra/tejido.
  • Forro interior resistente a la abrasión para uso alterno interior/exterior.
  • Cierre rápido práctico para colocación y retirada fáciles y seguras.
  • Suelas interpuestas especiales (lavables) para absorción del sudor.
  • Suela antideslizante de caucho.
  • Amortiguación del talón de espuma de PU.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 35 – 51.