Bota de cordones negra FRANCESCO XXSG black Mid ESD, S3 37

Número de artículo: 092268 37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Acero
    Seguridad antiperforación Textil
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Propiedad de la suela Suela de rebote
    Quality Dress 768721-37
    Número de zapato UE 37
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092268 37
    EAN / GTIN 4030839324332
    Número del fabricante 768721-37

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato de seguridad FRANCESCO ESD de la línea de productos ELTEN WELLMAXX.
    • Material exterior de resistente cuero vacuno.
    • Forro textil transpirable.
    • Lengüeta cerrada, acolchada.
    • Excelente seguridad gracias a la tecnología Safety-Grip.
    • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
    • Recubierta de PU para proteger el material exterior.
    • Tiras reflectantes para una mejor visibilidad.
    • Dotación ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra