Zapato abotinado azul/negro ELTEN SHARKI Low ESD, S1 41

Número de artículo: 092265 41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección S1
    Material cubierta protectora dedos del pie Composite
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Quality Dress 720840-41
    Número de zapato UE 41
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092265 41
    EAN / GTIN 4030839388211
    Número del fabricante 720840-41

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato de seguridad SHARKI Low en un diseño deportivo. Con una nueva suela TRANSFOAMERS ultraligera para una mayor amortiguación con la máxima comodidad.
    • Forro textil transpirable.
    • Lengüeta acolchada.
    • Plantilla interpuesta ESD de superficie completa.
    • Suela de GOMA/TPU/EVA.
    • Dotación ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra