{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CARL | |
Sexo | Caballero | |
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
Seguridad antiperforación | Acero | |
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) | Más de 200 °C | |
Norma | Plantilla homologada según DGUV regla 191 | |
Número de zapato UE | 48 | |
Color | negro | |
Material de cubierta | Cuero vacuno | |
Material suela | Goma/PU | |
Material forro interior | Cuero | |
Tipo de producto | Botas de seguridad |
Número de artículo | 092255 48 | |
EAN / GTIN | 4030839210512 | |
Número del fabricante | 64461-48 |