• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Botas de soldador negras CARL HI, S3, Número de zapato UE: 39

Número de artículo: 092255 39
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Acero
  • Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200
  • Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CARL
Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
Número de zapato UE 39
Color negro
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Goma/PU
Material forro interior Cuero
Tipo de producto Botas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 092255 39
EAN / GTIN 4030839210420
Número del fabricante 64461-39
Fabricante ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Bota de soldador con características térmicas excelentes. Resistente a altas temperaturas hasta aprox. 200 °C, a corto plazo hasta 300 °C.
  • Material superior de cuero vacuno resistente.
  • Forro de cuero.
  • Lengüeta cerrada.
  • Suela interpuesta de superficie completa Basic grey.
  • Suela intermedia de material no tejido antiestático.
  • Suela de goma/PU de taco grueso SAFETY-GRIP.
  • Resguardo de la punta de PU.
  • Costuras resistentes a altas temperaturas.
  • Cierre rápido para un acceso cómodo.
  • Manguito de protección contra chispas.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 39 – 48.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra