Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota de cordones negra LAURENZO Mid ESD, S3 44

Número de artículo: 092253 44

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LAURENZO
Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 44
Color negro
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Poliuretano
Material forro interior Textil
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092253 44
Número del fabricante 766841-44

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad LAURENZO ESD de la serie ELTEN Safety-Grip.
  • Material exterior de resistente cuero vacuno.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta cerrada acolchada.
  • Plantilla de toda la superficie ESD PRO black.
  • Suela de PU/PU de perfil grueso SAFETY-GRIP.
  • Recubierta de PU para proteger el material exterior.
  • Equipamiento ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 36 – 50.