Zapato abotinado negro-rojo MADDOX BOA black-red Low ESD, S3 44

Número de artículo: 092241 44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MADDOX
Sexo Unisex
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Cerrojo
Propiedad de la suela Suela de rebote
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092241 44
EAN / GTIN 4030839353240
Número del fabricante 729151-44

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad moderno y deportivo MADDOX con estilo zapatilla deportiva.
  • Material superior de cuero aterciopelado y tejido (n.° 092236 MADDOX blue).
  • Material superior de microfibra hidrófoba y tejido (n.° 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta SPORTIVE ESD de superficie completa.
  • Suela TPU/PU Wellmaxx MAXXIMO, antideslizante.
  • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Dotación ESD.

Material superior de microfibra hidrófoba y tejido.
Zapato de seguridad con cierre BOA.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "MADDOX" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra