Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota con cordones negro/rojo LAKERS XXT Mid ESD, S1P 37

Número de artículo: 092223 37
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LAKERS
Sexo Unisex
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad de la suela Suela de rebote
Número de zapato UE 37
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092223 37
Número del fabricante 769711-37

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo LAKERS con diseño moderno.
  • Material exterior: Combinación de microfibra y material de malla
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Suela PU/PU Trainers WELLMAXX, antideslizante.
  • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra