Zapato abotinado negro/rojo LAKERS XXT Low ESD, S1P 44

Número de artículo: 092222 44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
134 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LAKERS
Sexo Unisex
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad de la suela Suela de rebote
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092222 44
EAN / GTIN 4030839310656
Número del fabricante 729711-44

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo LAKERS con diseño moderno.
  • Material exterior: Combinación de microfibra y material de malla
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Suela PU/PU Trainers WELLMAXX, antideslizante.
  • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Zapato abotinado negro/rojo LAKERS XXT Low ESD, S1P 44

Zapato abotinado negro/rojo LAKERS XXT Low ESD, S1P 44

a petición
En stock
134 piezas en stock
96,42 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
101 piezas en stock
86,82 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
80 piezas en stock
86,82 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Seguridad antiperforación Textil Textil Textil
propiedad electrostática EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Material cubierta protectora dedos del pie Composite Aluminio Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Clase de protección S1P S1P S1P
Número de zapato UE 44 44 44
Sexo Unisex Unisex Unisex

Productos adecuados

De la misma serie "LAKERS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra