Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Bota con cordones negro/gris REACTION grey Mid ESD, S3, Número de zapato UE: 45

Número de artículo: 092203 45

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 45
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092203 45
Número del fabricante 76271 GR. 45

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad REACTION grey en negro y gris clásicos.
  • Material superior de cuero vacuno.
  • Forro de tejido transpirable.
  • Lengüeta cerrada, acolchada.
  • Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Suela TPU/PU BIOMEX DYNAMICS.
  • Resguardo de la punta resistente a la abrasión.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 36 – 47.

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra