Zapato abotinado negro Zapato de seguridad comfort black ESD, S1P W2 41

Número de artículo: 092166 41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norm: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Seguridad antiperforación Textil
Norm Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Elemento de amortiguación dependiente del peso
Número de zapato UE 41
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092166 41
EAN / GTIN 4067263779667
Número del fabricante 092166 41

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad GARANT comfort combina la máxima comodidad posible con un diseño moderno. Materiales innovadores y de alta calidad, así como una calidad de procesamiento muy elevada “Made in Germany” garantizan protección máxima, junto con el peso mínimo. Diferentes anchos de mango (ancho W1 para pies de anchura normal, ancho W2 para pies relativamente anchos) y la forma de fabricación laminada permiten un “auténtico” sistema de amplitudes múltiples, creando así una solución ideal para diferentes anchos de pie. La implementación consecuente de principios ergonómicos y una amortiguación intercambiable en función del peso reduce considerablemente las cargas en la rodilla y la espalda, y por lo tanto contribuye notablemente a mantener la salud a largo plazo.
  • Material exterior de microfibra ligera pero resistente.
  • Forro funcional transpirable.
  • Práctica GARANT comfort Heel-Puller para calzarse de forma rápida y sencilla.
  • Plantilla GARANT comfort con amortiguación en función del peso.
  • Suela GARANT comfort TPU.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Zapato abotinado con estructura de ventilación de gran superficie y protección textil contra penetración.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

  • Encontrará la plantilla GARANT comfort con amortiguación según el peso en los accesorios protección para los pies en: 092864 (blando), 092865 (medio), 092866 (duro).
  • El calzado estándar con las tallas 36-39 se entrega con la amortiguación blanda; las tallas 40-45, con la amortiguación intermedia, y las tallas 46-48, con la amortiguación dura.
  • También en los accesorios protección para los pies se encuentran los cordones GARANT adecuados en: 092855 120.

Versión normal W1 en n.° 092165.