Zapato abotinado negro/blanco uvex 1 sport, S3 35

Número de artículo: 092148 35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Composite
    Seguridad antiperforación Textil
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 35
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092148 35
    EAN / GTIN 4031101679389
    Número del fabricante 6596235

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato de seguridad ligero, deportivo y bien diseñado. Apropiado para los alérgicos al cromo, por estar fabricado de materiales sintéticos. Anchura 11.
    • Suela de poliuretano en dos capas con buena propiedad antideslizante.
    • Cubierta protectora para los dedos 100 % exenta de metal; configurada anatómicamente y con buena estabilidad lateral.
    • Aislamiento antistático ESD.
    • Plantilla cómoda con sistema de transporte de la humedad y amortiguación adicional para el talón y el empeine.

    Material superior microaterciopelado transpirable.

    Norma:

    EN ISO20345:2011 S3 SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.