{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | uvex motion sport | |
Clase de protección | S2 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
Norma | Plantilla homologada según DGUV regla 191 | |
Número de zapato UE | 36 | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 092142 36 | |
Número del fabricante | 6955836 |