Bota con cordones negro/naranja uvex 2, S3 44

Número de artículo: 092133 44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092133 44
EAN / GTIN 4031101653310
Número del fabricante 6509244

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.
  • Material del forro Distance Mesh.
  • Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
  • Suela de PU de dos capas con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.
  • Recubierta de PU como protección del material exterior para duraciones notablemente superiores.
  • Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
  • Aislamiento contra descarga electrostática ESD.

Bota con cordones, material superior microaterciopelado hidrófobo de alta tecnología y cuello acolchado blando. así como con lengüeta para el polvo acolchada.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.