Zapato abotinado negro/amarillo uvex 1, S1P 46

Número de artículo: 092114 46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 46
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092114 46
EAN / GTIN 4031101577760
Número del fabricante 8514246

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo, especialmente ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.
  • Material exterior aterciopelado.
  • Material del forro Distance-Mesh.
  • Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
  • Suela de PU con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.
  • Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
  • Aislamiento contra descarga electrostática ESD.

Zapato de seguridad con cordones elásticos y bloqueo rápido. Material exterior microaterciopelado, transpirable, perforado.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.