Zapato abotinado negro Zapato abotinado HOLEX Move Two 101 S1 ESD 39

Número de artículo: 092095 39
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
propiedad electrostática EGB/ESD
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092095 39
EAN / GTIN 4067263110866
Número del fabricante 092095 39

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad HOLEX Move Two se caracteriza por su material ligero y flexible, que es transpirable y resistente. La combinación de materiales es cómoda y agradable de llevar. El look se complementa con un diseño clásico con elementos modernos. Además, el zapato es resistente contra la suciedad y los daños.
  • Microfibra como material exterior.
  • Protección textil contra la penetración.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).
  • Forro funcional de malla sándwich hecho de poliéster 100 %, transpirable, resistente a la abrasión.
  • Plantilla de malla y espuma de PU.
  • Suela PU/TPU, negra.
  • Mayor visibilidad gracias a los elementos reflectantes.

Zapato abotinado con cordones.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1 SR. ASTM F2413-18.

Nota:

En los accesorios de protección para los pies se encuentran los cordones HOLEX adecuados n.° 092862 110, 092863 130 y plantillas HOLEX n.° 092845 36-48.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra