Bota de cordones negra Botas HOLEX Classic Two S3 ESD 44

Número de artículo: 092094 44
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092094 44
EAN / GTIN 4067263113881
Número del fabricante 092094 44

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad HOLEX Classic combina comodidad con un diseño clásico. El material es resistente al agua. La suela es resistente al aceite. Además, el zapato es muy robusto contra daños y suciedad.
  • Protección contra penetración metálica.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).
  • Forro funcional de malla sándwich hecho de poliéster 100 %, transpirable, resistente a la abrasión.
  • Plantilla de malla y espuma de PU.
  • Mayor visibilidad gracias a los elementos reflectantes.
  • Cuero nobuck como material exterior.
  • Suela PU/TPU, negra.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Nota:

En los accesorios de protección para los pies se encuentran los cordones HOLEX adecuados n.° 092862 110, 092863 130 y plantillas HOLEX n.° 092845 36-48.