Zapato abotinado negro / azul Zapato de seguridad Move One blue, ESD, S1P 42

Número de artículo: 092084 42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
552 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 42
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092084 42
EAN / GTIN 4067263668947
Número del fabricante 092084 42

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad HOLEX Move One combina una comodidad de uso con un diseño moderno y deportivo. El material es ligero y resistente al agua. Además, muy robusto contra daños y suciedad.
  • Material exterior de Oxford resistente al desgaste y TPU templado.
  • Forro funcional sándwich-Mesh.
  • Suela PU/TPU, negra.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).
  • Plantilla de malla y espuma de PU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.

Nota:

En los accesorios de protección para los pies se encuentran los cordones HOLEX adecuados n.° 092867 125, 092868 125, 092869 125 y las plantillas HOLEX n.° 092844 36-48.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra