Ejecución:
El zapato de seguridad GARANT comfort combina la máxima comodidad posible con un diseño moderno. Los materiales innovadores y de alta calidad, así como una calidad de elaboración muy elevada «Made in Germany», garantizan la máxima protección con el mínimo peso. Los diferentes anchos de caña y la forma de fabricación laminada permiten un «auténtico» sistema de amplitud múltiple y, por lo tanto, una solución ideal para diferentes anchuras de pie. La implementación consecuente de principios ergonómicos y una amortiguación intercambiable en función del peso reduce considerablemente las cargas en la rodilla y la espalda y, por lo tanto, contribuye a mantener la salud a largo plazo.
- Material exterior de microfibra ligera pero resistente.
- Forro funcional transpirable.
- Práctica GARANT comfort Heel-Puller para calzarse de forma rápida y sencilla.
- Plantilla GARANT comfort con amortiguación en función del peso.
- Suela GARANT comfort TPU.
- Protege contra descarga electrostática (ESD).
Botas de construcción sin costuras. Lengüeta para el polvo. Protección contra la penetración de agua.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Nota:
Versión estrecha W1 en n.°
092074.
- Encontrará la plantilla cómoda GARANT con amortiguación en función del peso en los accesorios protección para los pies en: 092864 (blando), 092865 (medio), 092866 (duro).
- El calzado estándar con las tallas 36-39 se entrega con la amortiguación blanda; las tallas 40-45, con la amortiguación intermedia, y las tallas 46-48, con la amortiguación dura.
- También en los accesorios de protección para los pies se encuentran los cordones GARANT para la bota con cordones en: 092855 120, así como el cierre rápido para la sandalia; 092856 55 (talla 36-41) y 092856 65 (talla 42-48).