Zapato abotinado antracita/negro Zapato de seguridad comfort ESD, S2 W2 37

Número de artículo: 092063 37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 37
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092063 37
EAN / GTIN 4062406280758
Número del fabricante 092063 37

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad GARANT comfort combina la máxima comodidad posible con un diseño moderno. Materiales innovadores y de alta calidad, así como una calidad de procesamiento muy elevada “Made in Germany” garantizan protección máxima, junto con el peso mínimo. Diferentes anchos de mango (ancho W1 para pies de anchura normal, ancho W2 para pies relativamente anchos) y la forma de fabricación laminada permiten un “auténtico” sistema de amplitudes múltiples, creando así una solución ideal para diferentes anchos de pie. La implementación consecuente de principios ergonómicos y una amortiguación intercambiable en función del peso reduce considerablemente las cargas en la rodilla y la espalda, y por lo tanto contribuye notablemente a mantener la salud a largo plazo.
  • Material exterior de microfibra ligera pero resistente.
  • Forro funcional transpirable.
  • Práctica GARANT comfort Heel-Puller para calzarse de forma rápida y sencilla.
  • Plantilla GARANT comfort con amortiguación en función del peso.
  • Suela GARANT comfort TPU
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Zapato abotinado de construcción sin costuras. Lengüeta para el polvo. Protección contra la penetración de agua.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

  • Encontrará la plantilla cómoda GARANT con amortiguación en función del peso en los accesorios protección para los pies en: 092864 (blando), 092865 (medio), 092866 (duro).
  • El calzado estándar con el tam. 36-39 se entrega con la amortiguación blanda, el tam. 40-45 con la amortiguación intermedia y el tam. 46-48 con la amortiguación dura.
  • También en los accesorios protección para los pies se encuentran los cordones GARANT adecuados en: 092855 120.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Zapato abotinado antracita/negro Zapato de seguridad comfort ESD, S2 W2 37

Zapato abotinado antracita/negro Zapato de seguridad comfort ESD, S2 W2 37

a petición
En stock
11 piezas en stock
84,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
84,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Propiedad Amortiguación Vario® Amortiguación Vario®
propiedad electrostática EGB/ESD EGB/ESD
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Clase de protección S2 S2
Número de zapato UE 37 37
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad Zapato abotinado de seguridad
Sexo Unisex Unisex

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra