Juego de ropa interior LIGHT M

Número de artículo: 091908 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 170
  • Lavar: Lavado suave 40 °C

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ropa interior funcional Blakläder
Servicio especial Personalización textil
Sexo Caballero
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 170 g/m2
Lavar Lavado suave 40 °C
Color negro / azul violáceo
Tamaño unisex M
Tipo de producto Ropa interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091908 M
EAN / GTIN 7330509422434
Número del fabricante 681017079985M

Descripción

Ejecución:

Juego ligero de ropa interior funcional mantiene el cuerpo caliente y seco. El tejido acanalado crea una cámara de aire entre el cuerpo y la ropa, que proporciona un mayor aislamiento térmico.

Idóneo para:

Temperatura recomendada de -10 °C a +10 °C. Adecuado para el uso en cualquier temporada.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juego de ropa interior LIGHT M

Juego de ropa interior LIGHT M

a petición
En stock
40 piezas en stock
51,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.016 piezas en stock
22,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Color negro / azul violáceo negro
Gramaje / densidad tejido del material 170 170
Tamaño unisex M M
Composición del tejido 100% poliéster 100% poliéster
Lavar Lavado suave 40 °C 40 °C colada de color
Tipo de producto Ropa interior Ropa interior
Sexo Caballero Unisex

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra