Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pantalón impermeable Gale, negro, Tamaño unisex: 3XL

Número de artículo: 091903 3XL
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

HELLY HANSEN® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HELLY HANSEN®

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Así se mide

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 240
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN 343

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Gale
Sexo Unisex
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 240 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Color negro
Tamaño unisex 3XL
Norma EN 343
Tipo de producto Pantalón impermeable

Identificación y clasificación

Número de artículo 091903 3XL
EAN / GTIN 7040055912326
Número del fabricante 70485_990-3XL
Fabricante Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Ropa impermeable de alta calidad de materiales libres de ftalatos para reducir la contaminación medioambiental.
Pantalón impermeable con cintura elástica para aumentar la comodidad y con regulación por botón en el cierre inferior de la pierna. Con práctico bolsillo lateral en la parte del muslo.

Norma:

EN 343

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra