Chaqueta de invierno, gris / negro, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 091886 S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 200
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN 343; EN 342

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Servicio especial Personalización textil
Sexo Caballero
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 200 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Color gris / negro
Tamaño unisex S
Norma EN 343; EN 342
Tipo de producto Chaqueta de invierno

Identificación y clasificación

Número de artículo 091886 S
EAN / GTIN 7330509401071
Número del fabricante 488619779499S
Fabricante Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de invierno de alta calidad con cálido forro pespunteado y cuello con forro de fleece. La chaqueta se ha diseñado especialmente para mantenerse caliente y seco con cualquier tiempo atmosférico. Gracias a detalles ideados minuciosamente, como la espalda alargada, un dobladillo ajustable y el fuelle en la espalda, esta chaqueta proporciona movilidad máxima.
  • Bolsillos superiores con solapas y bolsillos para introducir objetos en el lateral.
  • Bolsillo delantero con solapa y bolsillos laterales.
  • Bolsillos interiores, uno de ellos con bolsillo para el móvil.
  • Certificada según EN 343 (clase 3.1), así como EN 342 conjuntamente con el pantalón de invierno Blakläder art. 1810.

Descripción:

  • Con detalles reflectantes.
  • Capucha que se puede quitar.
  • Cremallera en el forro, para un acabado sencillo del tejido.
  • Cremallera de plástico de una dirección.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra