Chaqueta funcional para señora, negro/rojo, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 091880 XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 200
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN 343

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Servicio especial Personalización textil
Sexo Señora
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 200 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Color negro/rojo
Norma EN 343
Tipo de producto Chaqueta protección frío

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091880 XL
EAN / GTIN 7330509684733
Número del fabricante 497219779956XL

Descripción

Ejecución:

Chaqueta funcional de señora con forro ligero, perfecta para llevarla en días fríos. Estanca al viento y al agua con elevada transpirabilidad y costuras selladas. Buen ajuste gracias a los puños ajustables con cierre por adherencia y cintura regulable con cordón.
  • Bolsillos superiores con cremallera.
  • Bolsillos delanteros con cremallera.

Descripción:

  • Con detalles reflectantes.
  • Capucha que se puede quitar.
  • Cremallera en el forro para el acabado textil fácil.
  • Cierre de cremallera de una vía de plástico.

Norma:

EN 343.