Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chaqueta microfibra, lima / negro, Tamaño unisex: 2XL

Número de artículo: 091868 2XL
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 170
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Blanqueo: no blanquear

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Servicio especial Personalización textil
Sexo Unisex
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 170 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Blanqueo no blanquear
Limpieza química No limpiar en seco
Secar No secar en tambor
Planchar No planchar
Color lima / negro
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Chaqueta microfibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091868 2XL
EAN / GTIN 7330509434239

Descripción

Ejecución:

Chaqueta Microfleece entallada ideal también como segunda prenda de vestir. Esta chaqueta cuenta con material elástico en los brazos y en los costados. Práctico bolsillo frontal con cremallera y dos bolsillos interiores. Cremallera de un recorrido de plástico. Espalda alargada para evitar la molesta corriente en la zona de los riñones.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra