Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pantalón Softshell X1500, negro, Talla de confección DE: 44

Número de artículo: 091845 44
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 300
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norm: EN 14404

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 300 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Color negro
Tamaño RU XS
Tamaño EE. UU. XS
Tamaño ES C44
Tamaño NL C44
Tamaño SE C148
Talla de confección DE 44
Tamaño FR 38
Tamaño IT C44
Norm EN 14404
Tipo de producto Pantalón protección frío

Identificación y clasificación

Número de artículo 091845 44
Número del fabricante 150025179900C44
Fabricante Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Pantalones deportivos de laminado de 3 capas Softshell. Estanco al viento y al agua, ofreciendo al mismo tiempo una elevada transpirabilidad. Especialmente resistente gracias a los insertos de CORDURA® en todas las zonas sometidas a esfuerzo. Con perneras de forma ergonómica para un mejor ajuste. Bajos de pierna ajustables con cordón.
  • Bolsillos laterales y bolsillos frontales inclinados.
  • Bolsillos para clavos con pasador para herramienta que puede introducirse en el bolsillo lateral.
  • Bolsillo trasero con fuelle.
  • Bolsillo en el muslo con cremallera.
  • Bolsillo en la pierna con compartimento para lápiz y teléfono móvil de material impermeable.
  • Bolsillo para metro plegable con portacuchillas con refuerzo de Cordura®, extra ancho.
  • Bolsillos en las rodilleras con dos alturas de entrada diferentes.
  • Certificado según EN 14404 junto con rodilleras 091495 y 091497.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.