{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 75% algodón; 25% poliamida | |
Gramaje / densidad tejido del material | 250 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex estándar 100 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | No limpiar en seco | |
Secar | No secar en tambor | |
Planchar | No caliente, hasta un máximo de 110 °C | |
Color | gris oscuro / negro | |
Tamaño RU | 2XL | |
Tamaño EE. UU. | 2XL | |
Tamaño ES | C58 | |
Tamaño NL | C58 | |
Tamaño SE | C62 | |
Talla de confección DE | 58 | |
Tamaño FR | 52 | |
Tamaño IT | C58 | |
Tipo de producto | Pantalón de trabajo |
Número de artículo | 091843 58 | |
EAN / GTIN | 7330509486375 | |
Número del fabricante | 145911469899C58 |