Chaqueta funcional XL

Número de artículo: 091840 XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 200
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN 343

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Servicio especial Personalización textil
Sexo Caballero
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 200 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Color negro / gris
Tamaño unisex XL
Norma EN 343
Tipo de producto Chaqueta protección frío

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091840 XL
EAN / GTIN 7330509436387
Número del fabricante 489019779994XL

Descripción

Ejecución:

Chaqueta funcional con forro ligero, perfecta para llevarla en días fríos. Estanca al viento y al agua con elevada transpirabilidad y costuras selladas. Buen ajuste con puños ajustables con cierre por adherencia y tope regulable con cordón.
  • Bolsillos superiores con cremallera.
  • Bolsillos delanteros con cremallera.
  • Certificado según EN 343.

Descripción:

  • Con detalles reflectantes.
  • Capucha que se puede quitar.
  • Cremallera en el forro, para un acabado sencillo del tejido.
  • Cremallera de plástico de una dirección.

Nota:

Chaqueta funcional de señora en negro / rojo en n.° 091880.