Service Shorts 48

Número de artículo: 091799 48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 92% poliamida; 8% elastano
  • Gramaje / densidad tejido del material: 230
  • Lavar: 40 °C colada de color

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Composición del tejido 92% poliamida; 8% elastano
Gramaje / densidad tejido del material 230 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Color negro / gris oscuro
Talla de confección DE 48
Tipo de producto Short

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091799 48
EAN / GTIN 7330509823248
Número del fabricante 142316459998C48

Descripción

Ejecución:

Pantalón corto en cómodo y agradable tejido elástico en 4 direcciones y bolsillos reforzados CORDURA®. Los pantalones cortos tienen un corte más ajustado y una cintura elástica para una mayor comodidad. Sin arañazos gracias a las cremalleras ocultas.
  • Bolsillo interno para el móvil y bolsillo con cremallera.
  • Bolsillo con cremallera en el muslo, bolsillo en la pierna con solapa y botón magnético oculto.
  • Cremallera de plástico en la bragueta.
  • Bolsillo para regla, cuchilla y bolígrafo.
  • Bolsillos laterales.
  • Anillo en D en el tope.