Sudadera para señora L

Número de artículo: 091796 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 235
  • Lavar: 40 °C colada de color

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Señora
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 235 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Color verde otoño / negro
Tipo de producto Chaqueta sudadera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091796 L
EAN / GTIN 7330509880449
Número del fabricante 354225334199L

Descripción

Ejecución:

Sudadera moderna para señora con capucha y cuello ligeramente más largo. Forro polar hecho de 100 % poliéster. Con sutiles elementos reflectantes negros en la parte delantera y en la capucha.
  • Bolsillos superiores y delanteros con cremallera.
  • Dobladillo elástico con cordón.
  • Espalda alargada.