Sudadera híbrida de señora Service Plus 3XL

Número de artículo: 091775 3XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 260
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Service Plus
Sexo Señora
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 260 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Color negro/rojo
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Chaqueta sudadera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091775 3XL
EAN / GTIN 7330509727157
Número del fabricante 346425269956XXXL

Descripción

Ejecución:

Esta chaqueta de señora híbrida, moderna y funcional mantiene el calor de forma óptima y ofrece una gran libertad de movimiento. Dispone de una cremallera frontal resistente de plástico y una solapa interior cortavientos. Los bolsillos laterales llevan una cremallera y el cierre de las mangas está provisto de puños. El material de la superficie se puede adornar con el logotipo de la empresa.
Chaqueta sudadera sin forro con parte delantera acolchada, cintura acanalada y capucha fija.