Chaleco Softshell Service Plus L

Número de artículo: 091766 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
81 piezas en stock
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 255
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Service Plus
Servicio especial Personalización textil
Sexo Unisex
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 255 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Color negro/rojo
Tamaño unisex L
Tipo de producto Chaqueta Softshell

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091766 L
EAN / GTIN 7330509537824
Número del fabricante 385025169956L

Descripción

Ejecución:

Ligero chaleco Softshell de dos colores perfectamente adecuado para condiciones de trabajo en ambientes más fríos, tanto en interiores como exteriores.
Material Softshell cortaviento con elevada transpirabilidad. Excelente comodidad de uso gracias a la espalda alargada y el cuello forrado con fleece. Elevada libertad de movimiento gracias a insertos elásticos. Cintura regulable en anchura con cordón.
  • Bolsillos laterales con cremallera.
  • Bolsillo interior.
  • Cremallera de plástico.

Nota:

Disponible en otros colores a petición. En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra