{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Service Plus | |
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 60% algodón; 40% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 250 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Color | negro/rojo | |
Tamaño ES | C156 | |
Tamaño NL | C156 | |
Tamaño SE | C56 | |
Talla de confección DE | 114 | |
Tamaño FR | 50L | |
Tamaño IT | C156 | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo de producto | Pantalón de trabajo |
Número de artículo | 091760 114 | |
EAN / GTIN | 7330509544563 | |
Número del fabricante | 149513309956D114 |