{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Composición del tejido | 15% algodón; 85% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 300 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 70 °C colada de color | |
Color | amarillo / azul marino | |
Tamaño ES | D120 | |
Tamaño NL | D120 | |
Tamaño SE | C54 | |
Talla de confección DE | 30 | |
Tamaño FR | 56C | |
Tamaño IT | D120 | |
Norma | EN 14404; EN ISO 20471 | |
EN 20471 (protección advertencia) | Clase 2 | |
Tipo de producto | Pantalón de peto de señalización |
Número de artículo | 091743 30 | |
EAN / GTIN | 7330509437803 | |
Número del fabricante | 266018043389D120 |